text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L600xB400xH320mm grijs PP handgreepopening zijwanden met LA-KA-PE


Van polypropyleen. Geschikt voor levensmiddelen. Voor het transporteren, opslaan, sorteren enz.. De bakmaten zijn op de palletmaat 1.200 x 800 mm afgestemd. Bodem gesloten, zijwanden doorgebroken

Artikelnummer 9W927608
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 352
Binnenhoogte (mm) 305
Buitenbreedte (mm) 400
Buitenhoogte (mm) 320
Buitendiepte (mm) 600
Binnendiepte (mm) 551
Merk La-ka-pe
Type Stacking Box

Artikelnummers

Artikelnummer 9W927608
EAN 4031022015105
UBB 500584022023
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer TK600/320-1 GRAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.