text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L600xB400xH320mm grijs PP gesloten greep rood zijwanden geslo ALLIT


Artikelnummer 9F816766
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Ja
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 40
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Ja
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 40
Transparant Nee
Met slot Ja
Binnenbreedte (mm) 355
Binnenhoogte (mm) 315
Buitenbreedte (mm) 400
Buitenhoogte (mm) 320
Buitendiepte (mm) 600
Binnendiepte (mm) 555
Merk Allit
Model ProfiPlus

Artikelnummers

Artikelnummer 9F816766
EAN 4005187567557
UBB 500583782460
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 456755
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.