text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L600xB400xH320mm blauw PP zware belasting greepopening LA-KA-PE


Artikelnummer 8M119447
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 75
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 75
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 363
Binnenhoogte (mm) 301
Buitenbreedte (mm) 400
Buitenhoogte (mm) 320
Buitendiepte (mm) 600
Binnendiepte (mm) 563
Merk La-ka-pe
Type Transport Box

Artikelnummers

Artikelnummer 8M119447
EAN 4031022050199
UBB 500583539183
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer VTK 600/320-0 BLAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.