Voorraadstapelbakken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
8S452801
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
Transportstapelbak L600xB400xH320mm blauw PP handgreepopening zijwanden LA-KA-PE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8S452801
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
60
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
60
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
352
Binnenhoogte (mm)
300
Buitenbreedte (mm)
400
Buitenhoogte (mm)
320
Buitendiepte (mm)
600
Binnendiepte (mm)
551
Merk
La-ka-pe
Type
Transport Stacking Box
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8S452801
EAN
4031022014993
UBB
500583625131
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
TK600/320-0 BLAU