Voorraadstapelbakken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
0R535225
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
Transportstapelbak L600xB400xH280mm grijs PP handgreepopening zijwanden met LOCKWEILER
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0R535225
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
55
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
55
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
353
Binnenhoogte (mm)
275
Buitenbreedte (mm)
400
Buitenhoogte (mm)
280
Buitendiepte (mm)
600
Binnendiepte (mm)
553
Merk
Lockweiler
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0R535225
EAN
4054773013596
UBB
500573834453
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
NB55V2-139155220118