text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L600xB400xH270mm grijs PP zware belasting greepopening LA-KA-PE


Artikelnummer 5V604271
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 70
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 70
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 364
Binnenhoogte (mm) 251
Buitenbreedte (mm) 400
Buitenhoogte (mm) 270
Buitendiepte (mm) 600
Binnendiepte (mm) 564
Merk La-ka-pe
Goederencode 39231090

Artikelnummers

Artikelnummer 5V604271
EAN 4031022049964
UBB 500582593546
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer VTK 600/270-0 GRAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.