text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L600xB400xH270mm grijs PP handgreepopening zijwanden met LA-KA-PE


Van polypropyleen. Geschikt voor levensmiddelen. Voor het transporteren, opslaan, sorteren enz.. De bakmaten zijn op de palletmaat 1.200 x 800 mm afgestemd. Bodem gesloten, zijwanden doorgebroken

Artikelnummer 0G487874
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 352
Binnenhoogte (mm) 235
Buitenbreedte (mm) 400
Buitenhoogte (mm) 270
Buitendiepte (mm) 600
Binnendiepte (mm) 551
Merk La-ka-pe
Type Transport Stacking Box

Artikelnummers

Artikelnummer 0G487874
EAN 4031022013828
UBB 500573672655
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer TK600/270-1 GRAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.