text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L600xB400xH270mm blauw PP zware belasting greepopening LA-KA-PE


Van polypropyleen. Te gebruiken als zware last-kisten. Hoog te belasten, ook geschikt voor rollenbanen. Meer stabiliteit door geribbelde bodem. Vanaf een hoogte van 210 mm grepen aan de kopse zijden. Geschikt voor levensmiddelen. Bestand tegen oliën, vetten en de meeste zuren en logen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +90 °C. Passende etiketgrootte E3

Artikelnummer 7J891109
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 70
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 364
Binnenhoogte (mm) 251
Buitenbreedte (mm) 400
Buitenhoogte (mm) 270
Buitendiepte (mm) 600
Binnendiepte (mm) 564
Merk La-ka-pe
Type Transport Box

Artikelnummers

Artikelnummer 7J891109
EAN 4031022049940
UBB 500583140685
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer VTK 600/270-0 BLAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.