Voorraadstapelbakken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
5L335996
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
Transportstapelbak L600xB400xH220mm grijs PP open greep blauw zijwanden gesloten ALLIT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5L335996
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Ja
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
40
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Ja
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
40
Transparant
Nee
Met slot
Ja
Binnenbreedte (mm)
355
Binnenhoogte (mm)
215
Buitenbreedte (mm)
400
Buitenhoogte (mm)
220
Buitendiepte (mm)
600
Binnendiepte (mm)
555
Merk
Allit
Goederencode
39269097
Model
ProfiPlus
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5L335996
EAN
4005187567700
UBB
500582460969
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
456770