text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L600xB400xH220mm grijs PP handgreepopening zijwanden met LOCKWEILER


Van polypropyleen. Voor een veelzijdige inzet in het magazijn- en verzamelgedeelte. Afgestemd op europalletmaat. Resistent tegen de meeste zuren en oliën. Geschikt voor levensmiddelen. Temperatuurbestendig van -20° tot + 80°. Kleur grijs. Bodem gesloten, zijwanden doorgebroken

Artikelnummer 2Y707464
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 42
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 42
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 355
Binnenhoogte (mm) 215
Buitenbreedte (mm) 400
Buitenhoogte (mm) 220
Buitendiepte (mm) 600
Binnendiepte (mm) 555
Merk Lockweiler

Artikelnummers

Artikelnummer 2Y707464
EAN 4054773013572
UBB 500581604468
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer NB42V2-139142220118
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.