Voorraadstapelbakken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
5V968438
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
Transportstapelbak L600xB400xH210mm rood PP zware belasting handgreepopening LA-KA-PE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per
-
Incl. BTW
Artikelnummer
5V968438
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
70
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
70
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
365
Binnenhoogte (mm)
191
Buitenbreedte (mm)
400
Buitenhoogte (mm)
210
Buitendiepte (mm)
600
Binnendiepte (mm)
565
Merk
La-ka-pe
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
5V968438
EAN
4031022050052
UBB
500582616990
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
VTK 600/210-0 ROT