text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L600xB400xH210mm grijs PP zware belasting greepopening LA-KA-PE


Van polypropyleen. Te gebruiken als zware last-kisten. Hoog te belasten, ook geschikt voor rollenbanen. Meer stabiliteit door geribbelde bodem. Vanaf een hoogte van 210 mm grepen aan de kopse zijden. Geschikt voor levensmiddelen. Bestand tegen oliën, vetten en de meeste zuren en logen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +90 °C. Passende etiketgrootte E3

Artikelnummer 3E773301
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 70
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 365
Binnenhoogte (mm) 191
Buitenbreedte (mm) 400
Buitenhoogte (mm) 210
Buitendiepte (mm) 600
Binnendiepte (mm) 565
Merk La-ka-pe

Artikelnummers

Artikelnummer 3E773301
EAN 4031022050083
UBB 500581709325
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer VTK 600/210-0 GRAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.