text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L600xB400xH175mm rood PP zijwanden gesloten LA-KA-PE


Van polypropyleen (). Geschikt voor levensmiddelen. Voor het transporteren, opslaan, sorteren enz.. De bakmaten zijn op de palletmaat L 1.200 x B 800 mm afgestemd. Geschikt voor rollenbanen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +65 °C

Artikelnummer 0Q174429
Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Nee
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 45
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 352
Binnenhoogte (mm) 165
Buitenbreedte (mm) 400
Buitenhoogte (mm) 175
Buitendiepte (mm) 600
Binnendiepte (mm) 551
Merk La-ka-pe

Artikelnummers

Artikelnummer 0Q174429
EAN 4031022016348
UBB 500573812665
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer TK600/175-0 ROT
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.