Voorraadstapelbakken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
4E899560
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
Transportstapelbak L600xB400xH175mm groen PP zijwanden gesloten LA-KA-PE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4E899560
Kleur
Groen
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Nee
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
45
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Groen
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Nee
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
45
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
352
Binnenhoogte (mm)
165
Buitenbreedte (mm)
400
Buitenhoogte (mm)
175
Buitendiepte (mm)
600
Binnendiepte (mm)
551
Merk
La-ka-pe
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4E899560
EAN
4031022016362
UBB
500582039490
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
TK600/175-0 GRÜN