text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L600xB400xH175mm grijs PP zijwanden gesloten LA-KA-PE

Artikelnummer 2Q299751
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Nee
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 45

Specificaties

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Nee
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 45
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 352
Binnenhoogte (mm) 165
Buitenbreedte (mm) 400
Buitenhoogte (mm) 175
Buitendiepte (mm) 600
Binnendiepte (mm) 551
Merk La-ka-pe

Artikelnummers

Artikelnummer 2Q299751
EAN 4031022016386
UBB 500581524435
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer TK600/175-0 GRAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.