Voorraadstapelbakken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
3P381429
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
Transportstapelbak L600xB400xH170mm grijs PP open greep blauw zijwanden gesloten ALLIT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3P381429
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Ja
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
40
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Ja
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
40
Transparant
Nee
Met slot
Ja
Binnenbreedte (mm)
355
Binnenhoogte (mm)
165
Buitenbreedte (mm)
400
Buitenhoogte (mm)
170
Buitendiepte (mm)
600
Binnendiepte (mm)
555
Merk
Allit
Model
ProfiPlus
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3P381429
EAN
4005187567656
UBB
500581832085
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
456765