text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L600xB400xH170mm grijs PP handgreepopening zijwanden met LOCKWEILER


Van polypropyleen. Voor een veelzijdige inzet in het magazijn- en verzamelgedeelte. Afgestemd op europalletmaat. Resistent tegen de meeste zuren en oliën. Geschikt voor levensmiddelen. Temperatuurbestendig van -20° tot + 80°. Kleur grijs. Bodem gesloten, zijwanden doorgebroken

Artikelnummer 1F733485
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 34
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Inhoud (ml) 34
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 355
Binnenhoogte (mm) 165
Buitenbreedte (mm) 400
Buitenhoogte (mm) 170
Buitendiepte (mm) 600
Binnendiepte (mm) 555
Merk Lockweiler

Artikelnummers

Artikelnummer 1F733485
EAN 4054773013565
UBB 500581033965
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer NB34V2-139134220118
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.