Voorraadstapelbakken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
6P446430
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
Transportstapelbak L600xB400xH150mm grijs PP handgreepopening zijwanden met LOCKWEILER
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
6P446430
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
33
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
33
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
353
Binnenhoogte (mm)
145
Buitenbreedte (mm)
400
Buitenhoogte (mm)
150
Buitendiepte (mm)
600
Binnendiepte (mm)
553
Merk
Lockweiler
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
6P446430
EAN
4054773013558
UBB
500582873484
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
NB33V2-139133220118