text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L600xB400xH145mm rood PP zijwanden gesloten LA-KA-PE


Van polypropyleen (). Geschikt voor levensmiddelen. Voor het transporteren, opslaan, sorteren enz.. De bakmaten zijn op de palletmaat L 1.200 x B 800 mm afgestemd. Geschikt voor rollenbanen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +65 °C

Artikelnummer 3R453037
Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Nee
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 45
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 352
Binnenhoogte (mm) 133
Buitenbreedte (mm) 400
Buitenhoogte (mm) 145
Buitendiepte (mm) 600
Binnendiepte (mm) 551
Merk La-ka-pe

Artikelnummers

Artikelnummer 3R453037
EAN 4031022015501
UBB 500581844387
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer TK600/145-0 ROT
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.