text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L600xB400xH145mm grijs PP zijwanden gesloten LA-KA-PE


Artikelnummer 5D701953
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Nee
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 45
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Nee
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 45
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 352
Binnenhoogte (mm) 133
Buitenbreedte (mm) 400
Buitenhoogte (mm) 145
Buitendiepte (mm) 600
Binnendiepte (mm) 551
Merk La-ka-pe
HS- en goederencode 39231090

Artikelnummers

Artikelnummer 5D701953
EAN 4031022015549
UBB 500582362124
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer TK600/145-0 GRAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.