Voorraadstapelbakken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
7J276245
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
Transportstapelbak L400xB300xH320mm grijs PP open greep blauw zijwanden gesloten ALLIT
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7J276245
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Ja
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Ja
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
25
Transparant
Nee
Met slot
Ja
Binnenbreedte (mm)
255
Binnenhoogte (mm)
315
Buitenbreedte (mm)
300
Buitenhoogte (mm)
320
Buitendiepte (mm)
400
Binnendiepte (mm)
355
Model
ProfiPlus
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7J276245
EAN
4005187567359
UBB
500583150320
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
456735