Voorraadstapelbakken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
9I563905
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
Transportstapelbak L400xB300xH270mm grijs PP zware belasting greepopening LA-KA-PE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9I563905
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
50
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
50
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
264
Binnenhoogte (mm)
251
Buitenbreedte (mm)
300
Buitenhoogte (mm)
270
Buitendiepte (mm)
400
Binnendiepte (mm)
364
Merk
La-ka-pe
Type
Transport Box
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9I563905
EAN
4031022050694
UBB
500583858294
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
VTK 400/270-0 GRAU