Voorraadstapelbakken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
7C707201
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
Transportstapelbak L400xB300xH220mm grijs PP handgreepopening zijwanden met LOCKWEILER
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7C707201
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
20
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
20
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
255
Binnenhoogte (mm)
215
Buitenbreedte (mm)
300
Buitenhoogte (mm)
220
Buitendiepte (mm)
400
Binnendiepte (mm)
355
Merk
Lockweiler
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7C707201
EAN
4054773013527
UBB
500583073514
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
NB20V2-139120220118