text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L400xB300xH220mm grijs PP gesloten greep rood zijwanden geslo ALLIT


Artikelnummer 9B418415
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Ja
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 25
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Ja
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 25
Transparant Nee
Met slot Ja
Binnenbreedte (mm) 255
Binnenhoogte (mm) 215
Buitenbreedte (mm) 300
Buitenhoogte (mm) 220
Buitendiepte (mm) 400
Binnendiepte (mm) 355
Merk Allit
Model ProfiPlus

Artikelnummers

Artikelnummer 9B418415
EAN 4005187567106
UBB 500583733463
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 456710
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.