text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L400xB300xH210mm grijs PP zware belasting greepopening LA-KA-PE


Van polypropyleen. Te gebruiken als zware last-kisten. Hoog te belasten, ook geschikt voor rollenbanen. Meer stabiliteit door geribbelde bodem. Vanaf een hoogte van 210 mm grepen aan de kopse zijden. Geschikt voor levensmiddelen. Bestand tegen oliën, vetten en de meeste zuren en logen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +90 °C. Passende etiketgrootte E3

Artikelnummer 0L796506
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 50
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 265
Binnenhoogte (mm) 191
Buitenbreedte (mm) 300
Buitenhoogte (mm) 210
Buitendiepte (mm) 400
Binnendiepte (mm) 365
Merk La-ka-pe
Type Transport Box

Artikelnummers

Artikelnummer 0L796506
EAN 4031022050816
UBB 500573754586
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer VTK 400/210-0 GRAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.