Voorraadstapelbakken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
0U008512
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
Transportstapelbak L400xB300xH175mm rood PP zware belasting zijwanden gesloten LA-KA-PE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
0U008512
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Nee
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
45
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Nee
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
45
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
266
Binnenhoogte (mm)
156
Buitenbreedte (mm)
300
Buitenhoogte (mm)
175
Buitendiepte (mm)
400
Binnendiepte (mm)
366
Merk
La-ka-pe
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
0U008512
EAN
4031022051004
UBB
500573858619
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
VTK 400/175-0 ROT