text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L400xB300xH175mm rood PP zijwanden gesloten LA-KA-PE


Van polypropyleen (). Geschikt voor levensmiddelen. Voor het transporteren, opslaan, sorteren enz.. De bakmaten zijn op de palletmaat L 1.200 x B 800 mm afgestemd. Geschikt voor rollenbanen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +65 °C

Artikelnummer 9P565190
Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Nee
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 35
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 255
Binnenhoogte (mm) 165
Buitenbreedte (mm) 300
Buitenhoogte (mm) 175
Buitendiepte (mm) 400
Binnendiepte (mm) 356
Merk La-ka-pe
Type Transport Stacking Box

Artikelnummers

Artikelnummer 9P565190
EAN 4031022019134
UBB 500583884688
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer TK400/175-0 ROT
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.