text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L400xB300xH175mm grijs PP zijwanden gesloten LA-KA-PE


Artikelnummer 1O132446
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Nee
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 35
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Nee
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 35
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 255
Binnenhoogte (mm) 165
Buitenbreedte (mm) 300
Buitenhoogte (mm) 175
Buitendiepte (mm) 400
Binnendiepte (mm) 356
Merk La-ka-pe
Goederencode 39231090
Type Transport Stacking Box

Artikelnummers

Artikelnummer 1O132446
EAN 4031022019172
UBB 500581148151
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer TK400/175-0 GRAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.