text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L400xB300xH175mm blauw PP zware belasting zijwanden LA-KA-PE


Artikelnummer 9G133922
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Nee
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 45
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Nee
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 45
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 266
Binnenhoogte (mm) 156
Buitenbreedte (mm) 300
Buitenhoogte (mm) 175
Buitendiepte (mm) 400
Binnendiepte (mm) 366
Merk La-ka-pe
Type Transport Box

Artikelnummers

Artikelnummer 9G133922
EAN 4031022051011
UBB 500583786750
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer VTK 400/175-0 BLAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.