Voorraadstapelbakken
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
Merken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
7O986864
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
Transportstapelbak L400xB300xH170mm grijs PP open greep blauw zijwanden gesloten ALLIT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
7O986864
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Ja
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Ja
Materiaal
Overig
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
25
Transparant
Nee
Met slot
Ja
Binnenbreedte (mm)
255
Binnenhoogte (mm)
165
Buitenbreedte (mm)
300
Buitenhoogte (mm)
170
Buitendiepte (mm)
400
Binnendiepte (mm)
355
Merk
Allit
Model
ProfiPlus
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
7O986864
EAN
4005187567250
UBB
500583219497
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
456725