Voorraadstapelbakken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
8W826788
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
Transportstapelbak L400xB300xH145mm rood PP zijwanden gesloten LA-KA-PE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
8W826788
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Nee
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
35
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Rood
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Nee
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
35
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
255
Binnenhoogte (mm)
133
Buitenbreedte (mm)
300
Buitenhoogte (mm)
145
Buitendiepte (mm)
400
Binnendiepte (mm)
356
Merk
La-ka-pe
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8W826788
EAN
4031022018298
UBB
500583672802
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
TK400/145-0 ROT