text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L400xB300xH145mm blauw PP zware belasting zijwanden LA-KA-PE


Van polypropyleen. Te gebruiken als zware last-kisten. Hoog te belasten, ook geschikt voor rollenbanen. Meer stabiliteit door geribbelde bodem. Vanaf een hoogte van 210 mm grepen aan de kopse zijden. Geschikt voor levensmiddelen. Bestand tegen oliën, vetten en de meeste zuren en logen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +90 °C. Passende etiketgrootte E3

Artikelnummer 0G668325
Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Blauw
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Nee
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 45
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 266
Binnenhoogte (mm) 126
Buitenbreedte (mm) 300
Buitenhoogte (mm) 145
Buitendiepte (mm) 400
Binnendiepte (mm) 366
Merk La-ka-pe
Type Transport Box

Artikelnummers

Artikelnummer 0G668325
EAN 4031022066787
UBB 500573675211
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer VTK400/145-0 BLAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.