text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L400xB300xH120mm grijs PP zijwanden gesloten LA-KA-PE


Van polypropyleen (). Geschikt voor levensmiddelen. Voor het transporteren, opslaan, sorteren enz.. De bakmaten zijn op de palletmaat L 1.200 x B 800 mm afgestemd. Geschikt voor rollenbanen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +65 °C

Artikelnummer 3K222026
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Nee
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 30
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 255
Binnenhoogte (mm) 110
Buitenbreedte (mm) 300
Buitenhoogte (mm) 120
Buitendiepte (mm) 400
Binnendiepte (mm) 356
Merk La-ka-pe

Artikelnummers

Artikelnummer 3K222026
EAN 4031022018793
UBB 500581800223
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer TK400/120-0 GRAU
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.