text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L400xB300xH120mm grijs PP open greep blauw zijwanden gesloten ALLIT

Artikelnummer 0M339621
Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Ja
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 25

Specificaties

Kleur Grijs
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Ja
Materiaal Overig
Met greep Ja
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 25
Transparant Nee
Met slot Ja
Binnenbreedte (mm) 255
Binnenhoogte (mm) 115
Buitenbreedte (mm) 300
Buitenhoogte (mm) 120
Buitendiepte (mm) 400
Binnendiepte (mm) 355
Merk Allit
Model ProfiPlus

Artikelnummers

Artikelnummer 0M339621
EAN 4005187567205
UBB 500573770749
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer 456720
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.