Voorraadstapelbakken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
9W985855
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
Transportstapelbak L400xB300xH120mm grijs PP gesloten greep rood zijwanden geslo ALLIT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9W985855
Kleur
Grijs
Materiaal
Kunststof
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
25
Buitenbreedte (mm)
300
Buitenhoogte (mm)
120
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Grijs
Materiaal
Kunststof
Met greep
Ja
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
25
Buitenbreedte (mm)
300
Buitenhoogte (mm)
120
Buitendiepte (mm)
400
Merk
Allit
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9W985855
EAN
4005187567007
UBB
500584023013
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
456700