text.skipToContent text.skipToNavigation

Transportstapelbak L300xB200xH145mm rood PP zijwanden gesloten LA-KA-PE


Van polypropyleen (). Geschikt voor levensmiddelen. Voor het transporteren, opslaan, sorteren enz.. De bakmaten zijn op de palletmaat L 1.200 x B 800 mm afgestemd. Geschikt voor rollenbanen. Temperatuurbestendig van -20 °C tot +65 °C

Artikelnummer 6H829397
Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Kleur Rood
Oppervlaktebescherming Overig
Met deksel Nee
Materiaal Overig
Met greep Nee
Stapelbaar Ja
Toegestane werkbelasting (kg) 25
Transparant Nee
Met slot Nee
Binnenbreedte (mm) 152
Binnenhoogte (mm) 133
Buitenbreedte (mm) 200
Buitenhoogte (mm) 145
Buitendiepte (mm) 300
Binnendiepte (mm) 252
Merk La-ka-pe

Artikelnummers

Artikelnummer 6H829397
EAN 4031022019639
UBB 500582770425
UNSPSC 24102103
Fabrikant artikelnummer TK300/145-0 ROT
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.