Voorraadstapelbakken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
4W214540
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
Transportstapelbak L300xB200xH145mm grijs PP zijwanden gesloten LA-KA-PE
Toevoegen aan catalogus
Previous
Next
Bekijk de voorraad in Fabory Centers
Huidige voorraad Fabory Centers
/ Prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
4W214540
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Nee
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Nee
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
25
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
152
Binnenhoogte (mm)
133
Buitenbreedte (mm)
200
Buitenhoogte (mm)
145
Buitendiepte (mm)
300
Binnendiepte (mm)
252
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
4W214540
EAN
4031022019677
UBB
500582260567
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
TK300/145-0 GRAU