Voorraadstapelbakken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
2Q403734
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
Transportstapelbak L300xB200xH145mm blauw PP zijwanden gesloten LA-KA-PE
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
2Q403734
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Nee
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
25
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Blauw
Oppervlaktebescherming
Overig
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Nee
Stapelbaar
Ja
Toegestane werkbelasting (kg)
25
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
152
Binnenhoogte (mm)
133
Buitenbreedte (mm)
200
Buitenhoogte (mm)
145
Buitendiepte (mm)
300
Binnendiepte (mm)
252
Merk
La-ka-pe
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
2Q403734
EAN
4031022019646
UBB
500581525598
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
TK300/145-0 BLAU