Voorraadstapelbakken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
9W344090
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
Transportstapelbak hoekig 37,0 l PE grijs MAUSER
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
9W344090
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
37
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Nee
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
37
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Nee
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
300
Binnenhoogte (mm)
250
Buitenbreedte (mm)
340
Buitenhoogte (mm)
257
Buitendiepte (mm)
503
Binnendiepte (mm)
463
Merk
Mauser
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
9W344090
EAN
4054773014746
UBB
500583970719
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
31002211