Voorraadstapelbakken
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
Opbergsystemen
Voorraad- of stapelbakken
Voorraadstapelbakken
8V550867
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
Transportstapelbak hoekig 20,0 l PE grijs MAUSER
Toevoegen aan catalogus
Artikelnummer
8V550867
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
20
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Nee
Stapelbaar
Ja
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Grijs
Oppervlaktebescherming
Overig
Inhoud (ml)
20
Met deksel
Nee
Materiaal
Overig
Met greep
Nee
Stapelbaar
Ja
Transparant
Nee
Met slot
Nee
Binnenbreedte (mm)
360
Binnenhoogte (mm)
110
Buitenbreedte (mm)
400
Buitenhoogte (mm)
120
Buitendiepte (mm)
600
Binnendiepte (mm)
560
Merk
Mauser
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
8V550867
EAN
4054773014753
UBB
500583656490
UNSPSC
24102103
Fabrikant artikelnummer
31002113