text.skipToContent text.skipToNavigation

Transmissiekrik BH5SP500QA 500 kg BAHCO


Hydraulisch werkend. Met snelhefsysteem. Verchroomde zuigerstang en pompzuiger (verhindert roestvorming). Groot voetpedaal. Hoogte min./max. 1175 mm/1985 mm

Artikelnummer 0P040068
Totale hoogte (mm) 2041
Max. draagvermogen (kg) 500
Merk Bahco
Type Hydraulic Transmission Jack
Verpakt per 1

Specificaties

Totale hoogte (mm) 2041
Max. draagvermogen (kg) 500
Merk Bahco
Type Hydraulic Transmission Jack

Artikelnummers

Artikelnummer 0P040068
EAN 7314150270217
UBB 500657594619
UNSPSC 25191700
Fabrikant artikelnummer BH5SP500QA
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.