text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bit schroevendraaier T 20 Hex C 6,3 L.26mm

Op bestelling

met holle punt voor binnenin TORX® schroeven (TORX® Tamper Resistant)

Artikelnummer G0562.001.442
Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 26
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Verpakt per 1

Specificaties

Aandraaivoorziening Torx
Totale lengte (mm) 26
Grootte (TX) 20
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Ja
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 5
HS- en goederencode 8207903000
Type Torx Screwdriver Bit

Omschrijving

met holle punt voor binnenin TORX® schroeven (TORX® Tamper Resistant)

Artikelnummers

Artikelnummer G0562.001.442
EAN 4018754011421
UBB 203122416621
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 08160020
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.