text.skipToContent text.skipToNavigation

Stahlwille Bitschroevendraaier 6 mm Zeskant E 6,3 L.50mm


Artikelnummer G0588.001.283
Grootte bit (mm)
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 6
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Grootte bit (mm) 6
Aandraaivoorziening Zeskant
Sleutelwijdte (mm) 6
Totale lengte (mm) 50
Geïsoleerd 1000 V Nee
Geschikt voor inzet met slag Nee
Aansluitmaat 1/4 inch
Kogelborging Nee
Met gat Nee
Aansluitmaat (mm) 0.25
Tweezijdig Nee
Type kruiskop Geen
Merk Stahlwille
Gewicht per stuk (g) 13
HS- en goederencode 8207903000
Type Hex Screwdriver Bit

Artikelnummers

Artikelnummer G0588.001.283
EAN 4018754011957
UBB 203122419773
UNSPSC 31161507
Fabrikant artikelnummer 08330006
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.