Afname
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
Absorptie
Textiele poetsdoeken
M8050.130.041
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
Tork Poetsdoeken Ruitenwisser 420-WIT-W1/W2 34/24
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
M8050.130.041
Kleur
Wit
Uitvoering
Veegdoek
Verpakking
Rol
Aantal lagen
2
Aantal vellen
750
Vellengte (mm)
340
Velbreedte (mm)
235
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 2
Alleen volledige verpakkingen
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Wit
Uitvoering
Veegdoek
Verpakking
Rol
Aantal lagen
2
Aantal vellen
750
Vellengte (mm)
340
Velbreedte (mm)
235
Rollengte (m)
255
Diameter rol (mm)
262
EU Ecolabel
Ja
Merk
Tork
Gewicht per stuk (g)
2375
Goederencode
48182091
Model
2-layer
Type
Wiping Paper
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
M8050.130.041
EAN
7322540182286
UBB
500505366194
UNSPSC
47131502
Fabrikant artikelnummer
45130041