text.skipToContent
text.skipToNavigation
Neem contact met ons op
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
My Favorites
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
Absorptie
Textiele poetsdoeken
M8050.131.135
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
Tork Poetsdoeken 131135 ADV 415 W1/W2
Toevoegen aan catalogus
Niet meer leverbaar
Artikelnummer
M8050.131.135
Kleur
Wit
Uitvoering
Veegdoek
Aantal lagen
1
Aantal vellen
1150
Vellengte (mm)
400
Bekijk alle specificaties
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Kleur
Wit
Uitvoering
Veegdoek
Aantal lagen
1
Aantal vellen
1150
Vellengte (mm)
400
Velbreedte (mm)
250
Rollengte (m)
460
Merk
Tork
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
M8050.131.135
EAN
7310791200897
UBB
240690084076
UNSPSC
47131502
Fabrikant artikelnummer
131135