Gereedschapswagen assortimenten & gereedschap sets
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
Opbergsystemen
Gereedschapswagens
Gereedschapswagen assortimenten & gereedschap sets
3W709096
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
Gereedschapsmodule 71-delig 3/3-module dopsleutel PROMAT
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
3W709096
Aansluitmaat
1/2 inch
Aantal dopsleutels
71
Totaal aantal gereedschappen
71
Aansluitmaat (mm)
12.5
Aantal torx doppen
16
Aantal zeskant doppen
12
Met ratelsleutel
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Aansluitmaat
1/2 inch
Aantal dopsleutels
71
Totaal aantal gereedschappen
71
Aansluitmaat (mm)
12.5
Aantal torx doppen
16
Aantal zeskant doppen
12
Met ratelsleutel
Ja
Merk
Promat
Goederencode
82042000
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
3W709096
EAN
4015448716457
UBB
500581928297
UNSPSC
27111704
Fabrikant artikelnummer
4000871254