text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore slagmoerdopsleutel K 21 L 120 mm


Machinaal aangedreven, geschikt voor alle gangbare elektrische en persluchtgereedschappen, Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 40, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, uitvoering gun-metal, Gebruik KB 6470 en KB 6475 vanaf 95 mm, * niet genormeerd, * niet genormeerd

Artikelnummer
Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 120
Lengte (mm) 145
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 1/2 inch
Verpakt per 1

Specificaties

Oppervlaktebescherming Overig
Sleutelwijdte (mm) 120
Lengte (mm) 145
Geïsoleerd 1000 V Nee
Aansluitmaat 1 1/2 inch
Magnetisch Nee
Twaalfkantdop Nee
Met gewricht Nee
Sleuteldiepte (mm) 67
Voor slagschroevendraaier Ja
VDE getest Nee
Merk Gedore
Gewicht per stuk (g) 12000
HS- en goederencode 8204200000
Model K 37 120
Type Impact Socket

Omschrijving

Machinaal aangedreven, geschikt voor alle gangbare elektrische en persluchtgereedschappen, Vierkantaandrijving volgens DIN 3121 - H 40, ISO 1174, GEDORE speciaal staal, uitvoering gun-metal, Gebruik KB 6470 en KB 6475 vanaf 95 mm, * niet genormeerd, * niet genormeerd

Artikelnummers

Artikelnummer G2345.986.001
EAN 4010886632987
UBB 203120528468
UNSPSC 27111704
Fabrikant artikelnummer 6329880

Producten ({0})

  Voorraad Netto prijs   Aanmelden
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.