text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Ratel MR-2410B 1/2


Artikelnummer E2053.000.115
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1/2 inch
Nullasttoerental (1/min) 175
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 78
Rateluitvoering Ja
Max. draadmaat (metrisch) 12
Verpakt per 1

Specificaties

Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname 1/2 inch
Nullasttoerental (1/min) 175
Luchtingang apparaatzijdig R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm) 78
Rateluitvoering Ja
Max. draadmaat (metrisch) 12
Benodigde luchthoeveelheid 360
Merk Toku
Gewicht per stuk (g) 1200
Type Ratchet Wrench

Artikelnummers

Artikelnummer E2053.000.115
EAN 8717981000241
UBB 203122728579
UNSPSC 27111753
Fabrikant artikelnummer MR-2410B
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.