Ratels
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
Ratels
E2053.000.111
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
Toku Ratel MR-2310B 3/8
Toevoegen aan catalogus
Bekijk de voorraad in een Technical Service Center
Huidige voorraad Technical Service Centers
/ prijs per 
-
Incl. BTW
Artikelnummer
E2053.000.111
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Nullasttoerental (1/min)
175
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
78
Max. aandraaimoment (Nm)
78
Rateluitvoering
Ja
Bekijk alle specificaties
-
+
Verpakt per 1
Voeg toe aan winkelwagen
Specificaties & normeringen
Downloads
Specificaties
Max. bedrijfsdruk (bar)
6.3
Gereedschapopname
3/8 inch
Nullasttoerental (1/min)
175
Luchtingang apparaatzijdig
R 1/4"
Max. losdraaimoment (Nm)
78
Max. aandraaimoment (Nm)
78
Rateluitvoering
Ja
Max. draadmaat (metrisch)
12
Benodigde luchthoeveelheid
360
Merk
Toku
Gewicht per stuk (g)
1200
Type
Ratchet Wrench
Download als PDF
Afdrukken
Artikelnummers
Artikelnummer
E2053.000.111
EAN
8717981000234
UBB
500503774365
UNSPSC
27111753
Fabrikant artikelnummer
MR-2310B