text.skipToContent text.skipToNavigation

Toku Haakse slijper TAG700QJL 180mm 550W


Artikelnummer E2059.000.105
Toerental (1/min) 8500
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname Overig
Max. schijfdiameter (mm) 180
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Benodigde luchthoeveelheid 996
Merk Toku
Verpakt per 1

Specificaties

Toerental (1/min) 8500
Max. bedrijfsdruk (bar) 6.3
Gereedschapopname Overig
Max. schijfdiameter (mm) 180
Luchtingang apparaatzijdig Overig
Benodigde luchthoeveelheid 996
Merk Toku
Gewicht per stuk (g) 3100
HS- en goederencode 84672199
Type Angle Grinder

Artikelnummers

Artikelnummer E2059.000.105
EAN 8717981000623
UBB 500501193410
UNSPSC 27112749
Fabrikant artikelnummer TAG-700QJL
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.